日油技研工業
日油技研工業の 消毒・除菌・洗剤
日油技研工業の 消毒・除菌・滅菌器具
日油技研工業の その他消毒・除菌・滅菌器具
蒸気用PCD ヘリックスタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
25498166
品番
HLX-S1
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
管腔器材の蒸気浸透確認用デバイスです。
インジケータを封入したPCD本体を滅菌器庫内の蒸気浸透が最も難しいところに置いて滅菌処理し、インジケーターの変色を確認します。
寸法(mm)
【インジケーターシート】6×67/枚
色調
【変色】赤紫→青緑
セット内容
PCD本体×1セット、専用インジケーターシート×100枚
仕様
【変色条件】135℃・7分、134℃・8分、121℃・20分
アズワン品番
7-3291-01
注意
※専用インジケータシートのみの販売はございません。