2500 首サイズ調節が簡単な食事用エプロン 松本ナース 25498245

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2500 首サイズ調節が簡単な食事用エプロン 松本ナース 25498245 2500 首サイズ調節が簡単な食事用エプロン 松本ナース 25498245 2500 首サイズ調節が簡単な食事用エプロン 松本ナース 25498245

首サイズ調節が簡単な食事用エプロン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ピンク 注文コード25498245 品番2500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

面ファスナー起毛地を大きく取っているので、首ぐりのサイズ調整が簡単にできます。

ピンク 種別花ピンク 混率(%)ポリエステル100(アクリルコーティング加工) 首廻り(cm)38〜48 アズワン品番8-5472-04 洗濯方法洗濯可/脱水機可/乾燥機可(〜80℃) 幅×丈(mm)780×950

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25498245 2500 62012606 2500 2500食事用エプロン 松本ナース 2500食事用エプロン 松本ナース 1枚 1,398 税込1,538 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする