松本ナース
松本ナースの 衣服関連
松本ナースの 介護用エプロン
松本ナースの 食事用エプロン
首サイズ調節が簡単な食事用エプロン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ピンク
注文コード
25498263
品番
2500
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
面ファスナー起毛地を大きく取っているので、首ぐりのサイズ調整が簡単にできます。
色
ピンク
種別
キッチンピンク
混率(%)
ポリエステル100(アクリルコーティング加工)
柄
キッチン
首廻り(cm)
38〜48
アズワン品番
8-5472-08
洗濯方法
洗濯可/脱水機可/乾燥機可(〜80℃)
幅×丈(mm)
780×950