吉田製作所
吉田製作所の 計測・測定機器
吉田製作所の 身長計
伸縮式身長計
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25498324
品番
YS301-P
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
持ち運びや保管に便利な伸縮式です。
測定者は座ったままハンドル操作により測定できます。
固定レンズで測定値が拡大表示され、目の位置移動がなく疲れません。
組み立て式(要工具)。
測定範囲(cm)
100〜200
材質
支柱/アルミニウム(アルマイト加工)、台/メラミン化粧合板
寸法(mm)
360×450×1250〜2100
質量(kg)
約5.3
最小目盛(mm)
1
アズワン品番
7-2795-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000