寝袋付き担架

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25498333 品番-
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

搬送時は傷病者を寝袋部分に包み込みますので、ベルトや毛布は不要です。
階段や狭い踊り場での搬送も容易です(取手8ヶ所付き)。
寝袋部分には不織布にアルミ蒸着シートを縫製していますので、保温性に優れています。

耐荷重(kg)【担架】150 材質不織布・アルミ蒸着シート・ポリエステルシート 寸法(mm)780×2100×20 質量(kg)約2.3 収納時寸法(mm)Φ270×800 アズワン品番7-3881-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする