ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 専門診療・科目別
ナビス(アズワン)の 産婦人科用品
ナビス(アズワン)の ファニチャー 産婦人科用
新生児ベッド
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
7-3426-02
注文コード
25498525
品番
-
参考基準価格(税別)
¥145,000
販売価格(税込)
¥158,400
販売価格(税別)
¥
144,000
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルで機能的なデザインです。明るいカラーで病室内の雰囲気を明るくします。
種別
ピンク
材質
フレーム/スチール(ウレタン塗装)、カゴ/アクリル樹脂
質量(kg)
13
色
ピンク
耐荷重(kg)
10
キャスター
Φ100mm(4輪ストッパー付)
適合サイズ(mm)
【マットレス】320×680
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
810×440×965
アズワン品番
7-3426-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000