ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 診察室備品
ナビス(アズワン)の 診察台
診察台 (サイドレール・ガードル架付)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25499103
品番
SG18-CB
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
診察と点滴が一つの診察台で可能です。
点滴棒は高さ調節(1000〜1600mm)が可能です。
組み立て式(要工具)。
色
【マット】クリーム
種別
マット・クリーム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×1800×550
アズワン品番
8-6630-02
色(脚部)
ブラウン
付属品
サイドレール×1本、ガードル架×1本
材質
マット/ビニールレザー、脚部/スチール(粉体塗装仕上げ)
質量(kg)
約31
耐荷重(kg)
約100(等分布荷重)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000