大信工業
大信工業の 施設用家具・備品
大信工業の 診察室備品
大信工業の 診察台
診察台 3段調節式
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25499259
品番
-
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
組み立て式(要工具)。
色
ブラウン
種別
ブラウン
材質
脚部/スチール製(粉体塗装)、マット/ビニールレザー
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
600×1800×500・550・600
アズワン品番
0-8907-03
耐荷重
100(等分布荷重)
高さ調節
ボルト式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000