診察台 (サイドレール・ガードル架付)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25499864 品番 SG19-SW
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

診察と点滴が一つの診察台で可能です。
点滴棒は高さ調節(1000〜1600mm)が可能です。
組み立て式(要工具)。

【マット】スカイブルー 種別スカイブルー×ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×1900×550 アズワン品番8-6631-07 色(脚部)ホワイト 付属品サイドレール×1本、ガードル架×1本 材質マット/ビニールレザー、脚部/スチール(粉体塗装仕上げ) 質量(kg)約31 耐荷重(kg)約100(等分布荷重)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする