ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 診察室備品
ナビス(アズワン)の 診察台
診察台 (五段階調節式)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25500038
品番
6018-IB
参考基準価格(税別)
¥76,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
高さ調節は工具を使わずに手動で可能です。
組み立て式(要工具)。
色
【マット】アイボリー
種別
アイボリー×ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×1800×500〜600
アズワン品番
8-6626-04
色(脚部)
ブラウン
材質
マット/ビニールレザー、脚部/スチール(粉体塗装仕上げ)
厚さ(mm)
【クッション】30
質量(kg)
約30
耐荷重(kg)
約400(等分布荷重)
高さ調節
5段階(20mm間隔)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000