診察台 (五段階調節式)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25500196 品番 6019-CB
参考基準価格(税別)¥76,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

高さ調節は工具を使わずに手動で可能です。
組み立て式(要工具)。

【マット】クリーム 種別クリーム×ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1900×500〜600 アズワン品番8-6628-02 色(脚部)ブラウン 材質マット/ビニールレザー、脚部/スチール(粉体塗装仕上げ) 厚さ(mm)【クッション】30 質量(kg)約30 耐荷重(kg)約400(等分布荷重) 高さ調節5段階(20mm間隔)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする