アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 診察室備品
アズワンの 診察台
診察台カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
グリーン
注文コード
25500686
品番
C-600G
参考基準価格(税別)
¥9,360
販売価格(税込)
¥10,193
販売価格(税別)
¥
9,266
バスケットに入れる
この商品は
色・素材・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
夏はサラッと気持ちがよく、冬はフンワリと暖かい。診療科目によって色分けして利用できます。
色
グリーン
種別
グリーン
材質
表/綿100%(タオル地)、裏/ポリウレタン樹脂コーティング
高さ(mm)
【タレ】140
アズワン品番
0-1163-08
洗濯方法
洗濯可
適合診察台
600×1800mm用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000