診察台カバー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 グリーン 注文コード25500704 品番C-650G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,720 販売価格(税込) ¥10,585
販売価格(税別)
9,623
この商品は色・素材・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

夏はサラッと気持ちがよく、冬はフンワリと暖かい。診療科目によって色分けして利用できます。

グリーン 種別グリーン 材質表/綿100%(タオル地)、裏/ポリウレタン樹脂コーティング 高さ(mm)【タレ】140 アズワン品番0-1163-10 洗濯方法洗濯可 適合診察台650×1800mm用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする