YDM
YDMの 鋼製小物
YDMの 本体 鉗子
髄核鉗子
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端幅(mm)
3
種別
3mm
アズワン品番
61-3811-30
注文コード
25500844
品番
82033/AT01S3
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
先端幅・種別・アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
61-3811-30
種別
3mm
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000658M301
シャフト寸法(mm)
180
先端長(mm)
10
先端幅(mm)
3
材質
ステンレス(SUS420J1)
医薬品医療機器等法
一般医療機器