オモイオ (omoio)
オモイオ (omoio)の 専門診療・科目別
オモイオ (omoio)の 産婦人科用品
オモイオ (omoio)の おむつ交換台
据置型おむつ交換ベッド オムツっ子
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25500887
品番
C-102
参考基準価格(税別)
¥155,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
安心しておむつ交換ができるマグネット式キャッチベルト付きです。
丈夫で軽いスチール脚です。
付属品
マグネット式キャッチベルト×1本、設置・ご注文シール×各1枚
材質
スチール・ウレタンフォーム・木合板(本体)・ビニールレザー(張地)
寸法(mm)
【ベッド部】520×800
質量(kg)
26.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×850×910
アズワン品番
0-4007-32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000