Yamato(大和工場)
Yamato(大和工場)の 消毒・除菌・洗剤
Yamato(大和工場)の ウェットタオル 病院・施設用
清浄綿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2枚×20個)
注文コード
25500957
品番
-
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
コンパクトな個別包装で携帯に便利です。
1包2枚入ですので、広範囲の清拭や異なる部位の清拭も可能です。
高圧蒸気滅菌済(個包装)医薬部外品。
成分
クロルヘキシジングルコン酸塩0.02W/V%水溶液
材質
医療脱脂綿
寸法(mm)
【展開時】75×75
シートサイズ(mm)
75×75
折数
2ツ折タイプ
アズワン品番
7-4049-01
医薬品医療機器等法
医薬部外品