曜日別特売
PPL-2-J16II 清拭オムツ交換車 ナビス(アズワン) 25500993

PPL-2-J16II 清拭オムツ交換車 ナビス(アズワン) 25500993
PPL-2-J16II 清拭オムツ交換車 ナビス(アズワン) 25500993
PPL-2-J16II 清拭オムツ交換車 ナビス(アズワン) 25500993
PPL-2-J16II 清拭オムツ交換車 ナビス(アズワン) 25500993

清拭オムツ交換車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード25500993品番PPL-2-J16II
参考基準価格(税別)¥239,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

使用済みタオルと汚れたオムツを2個のポリダスターに区分けでき、後処理が簡単に行えます。
ポリダスターは上から押し込みフタのワンタッチ式です。

アズワン品番0-4590-22種別18L×2段本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×475×970(保温庫含まず)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×435×100キャスター径(Φmm)125(対角ストッパー付き)材質ステンレス※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材・PP(ポリプロピレン)付属品ワイヤーバスケット2個容量(L)【ポリダスター】60(2個付)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ポリダスター】470×340×750仕様【保温庫】2段・横開き庫内容量(L)18×2段外形寸法(mm)【保温庫】450×310×595収納本数(本)【おしぼり】約130~160庫内寸法(mm)【保温庫】365×200×230(2段)質量(kg)12庫内温度(℃)70±10電源(V)AC100(50/60Hz)出力(W)400
注意
※おしぼりの収納本数は目安です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする