※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KJ-16M 清拭車 ナビス(アズワン) 25501063 KJ-16M 清拭車 ナビス(アズワン) 25501063

清拭車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 種別おしぼり65〜80本収納 注文コード25501063 品番KJ-16M
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る

タオルウォーマーが付いていますのでおしぼりの加熱・保管が可能です。

キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き) 付属品タオルウォーマー×1台・バスケット深型大×1個 仕様【タオルウォーマータイプ】1段 種別おしぼり65〜80本収納 材質ステンレス※、タオルウォーマー内装/アルミニウム※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材 寸法(mm)【バスケット】480×360×165 質量(kg)8 電源(V)AC100(50/60Hz)200W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×400×1060 棚間隔(mm)500 キャスター径(Φmm)75 アズワン品番0-5981-11 庫内寸法(mm)365×200×230 庫内容量(L)約18(おしぼり約65〜80本) 庫内温度(℃)70±10
注意
※タオルウォーマー含む。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする