※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 清拭車
清拭車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
種別
おしぼり130〜160本収納
注文コード
25501079
品番
KJ-16II
参考基準価格(税別)
¥91,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
タオルウォーマーが付いていますのでおしぼりの加熱・保管が可能です。
キャスター
Φ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)
付属品
タオルウォーマー×1台・バスケット深型大×1個
仕様
【タオルウォーマータイプ】2段
種別
おしぼり130〜160本収納
材質
ステンレス※、タオルウォーマー内装/アルミニウム※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材
寸法(mm)
【バスケット】480×360×165
質量(kg)
8(タオルウォーマー含まず)
電源(V)
AC100(50/60Hz)200W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×400×1275
棚間隔(mm)
450
キャスター径(Φmm)
75
アズワン品番
0-5981-12
庫内寸法(mm)
365×200×230×2段
庫内容量(L)
約18×2段(おしぼり約130〜160本)
庫内温度(℃)
70±10
注意
※タオルウォーマー含む。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000