清拭車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 種別おしぼり150〜200本収納 注文コード25501088 品番1型
参考基準価格(税別)¥127,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る

ボックス内を常にスイッチ1つで一定温度に保つ、使いやすさと機能性を備えた清拭車です。
組み立て式(要工具)。

キャスターΦ75mm(対角ストッパー付き) 付属品タオル保温庫×1台・バスケット×1個 種別おしぼり150〜200本収納 材質ステンレス※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材 電源(V)AC100(50/60Hz)570W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×450×1245(保温庫含む)、【バスケット】360×480×165、【タオル保温庫】360×316×345 棚間隔(mm)550 キャスター径(Φmm)75 収納本数(本)【おしぼり】150〜200 アズワン品番0-141-11 庫内温度(℃)70・80(2段切替)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする