300(音声なし) 清拭車 (ニュークリーン) 西沢医科工業 25501115

清拭車 (ニュークリーン)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台キャスター径(Φmm)75注文コード25501115品番300(音声なし)
参考基準価格(税別)¥284,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

タオル槽内部温度がお好みの温度(30~100℃)に保てます。
水が不足するとヒーターへの通電を停止します。
品番:SI-501S、SI-501S-WP、SI-501S-WBは省エネ設計350Wの電力消費で経済的です。

キャスターΦ75mm(静音対角ストッパー付き)付属品タオル収納カゴ(小タオル25本用)×4個質量(kg)約26タイプスチーム式タイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×600×860材質本体・下台/ステンレス(SUS304)(一部SUS310使用)シルバー電源(V)AC100(50/60Hz)2P/3P兼用消費電力(W)350キャスター径(Φmm)75収納数100本(300×300mm)アズワン品番0-722-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※カードキーは付属していません。
※扉タイプによっては、取り付けできないものがあります。
※本商品自体はMRI対応ではありません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする