清拭車 (ニュークリーン)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 キャスター径(Φmm)75 注文コード25501124 品番コンパクト
参考基準価格(税別)¥247,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品はキャスター径・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

タオル槽内部温度がお好みの温度(30〜100℃)に保てます。
水が不足するとヒーターへの通電を停止します。
品番:SI-501S、SI-501S-WP、SI-501S-WBは省エネ設計350Wの電力消費で経済的です。

キャスターΦ75mm(静音対角ストッパー付き) 付属品タオル収納カゴ(小タオル25本用)×2個 質量(kg)約18 タイプスチーム式タイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×335×900 材質本体・下台/ステンレス(SUS304)(一部SUS310使用) シルバー 電源(V)AC100(50/60Hz)2P/3P兼用 消費電力(W)500 キャスター径(Φmm)75 収納数50本(300×300mm) アズワン品番0-722-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※カードキーは付属していません。
※扉タイプによっては、取り付けできないものがあります。
※本商品自体はMRI対応ではありません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする