キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)
付属品タオルウォーマー×1台、バスケット深型中×1個
種別おしぼり150〜200本収納
材質本体/ステンレス※、タオルウォーマー内装/アルミニウム※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材
寸法(mm)【バスケット】350×295×130
質量(kg)約8
容量(L)約38(おしぼり約150〜200本)
電源(V)AC100(50/60Hz)570W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×440×780(保温庫含まず)、480×440×1230(保温庫含む)、【庫内】360×316.5×345
キャスター径(Φmm)75
引出し内寸法(mm)274×255×95
アズワン品番0-4589-12
庫内温度(℃)70・80(2段切替)