アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 施設用カート・ワゴン
アズワンの 施設用ワゴン
折りたたみカート
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25501185
品番
309
参考基準価格(税別)
¥157,000
販売価格(税込)
¥171,600
販売価格(税別)
¥
156,000
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キャスター
Φ75mm(ストッパー無し)
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
850(手すり含む)
耐荷重(kg)
70以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×600×800
棚間隔(mm)
410
キャスター径(Φmm)
75
アズワン品番
0-216-02
折りたたみ寸法(mm)
750×350×935
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000