アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 施設用カート・ワゴン
アズワンの 施設用ワゴン
折りたたみカート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25501194
品番
SA-21D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥88,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キャスター
Φ100mm(対角ストッパー付き)
材質
フレーム/ステンレス、天板/メラミン化粧板ソフトエッジ加工
質量(kg)
20
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×600×720
棚間隔(mm)
515
キャスター径(Φmm)
100
アズワン品番
8-9468-01
折りたたみ寸法(mm)
800×190×870(自立可)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。