ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 施設用ワゴン
折りたたみステンレスハンディカート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25501255
品番
No.1
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
サイドレバーを押して上に引くだけで容易に折りたためます。移動時に便利な両側ハンドル付きで、キャスターは走行性に優れています。折りたたんでも安定して自立します。
キャスター
Φ75mmナイロン製(対角ストッパー付き)
材質
本体/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
7.7
耐荷重(kg/段)
15
天板寸法(mm)
600×200×4枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
690×400×760
キャスター径(Φmm)
75
アズワン品番
7-3737-01
折りたたみ寸法(mm)
690×120×930
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000