アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 診察室備品
アズワンの 診察台
折りたたみベッド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25501298
品番
Q25TL
参考基準価格(税別)
¥85,600
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
キャリーケース付属で持ち運びに便利です。
色
ティール
種別
ティール
質量(kg)
9.8
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
600×1820×520〜660
アズワン品番
8-3431-12
付属品
フェイスクッション・フェイスクラドル(頭部受け台)・キャリーケース
材質
フレーム/アルミニウム、マット/ソフトビニールレザー、クッション/ハードフォーム2層(厚さ約60mm)
耐荷重(kg)
約1200(等分布荷重)
高さ調節
6段階
折りたたみ寸法(mm)
610×910×210
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000