折りたたみミニランドリーカート

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25501325 品番TR-0101-WH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥23,210
販売価格(税別)
21,100

折りたたみ式ですので、収納時にスペースを取りません。
小規模な施設に適しています。

キャスターΦ75mmナイロン製(2輪ストッパー付き) 材質本体/スチール(クロムメッキ)、リネンバッグ/PP(ポリプロピレン)不織布 質量(kg)4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×440×900 キャスター径(Φmm)75 アズワン品番7-3231-01 折りたたみ寸法(mm)450×160×995
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする