ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 施設用ワゴン
折りたたみワゴン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25501359
品番
KM
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
足元に支柱等がないため、スムーズな走行が可能です。
折りたたんだ状態で重ねて収納できるネステナー方式です。
棚板が垂直に回転するため、収納時に場所をとりません。
キャスター
Φ75mm(対角ストッパー付き)
材質
フレーム/スチール(アクリル焼付塗装)、天板・金具/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
約16.5
耐荷重(kg/段)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×605×935
キャスター径(Φmm)
75
アズワン品番
8-1661-01
折りたたみ寸法(mm)
450×605×1085
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000