アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 作業台・テーブル 施設用
アズワンの 作業テーブル 施設用
折りたたみ式器械台
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25501605
品番
BH-141P
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
色
ピンク
材質
ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)
【天板・棚板】10以下
キャスター
Φ75mm(ストッパー無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×300×850
アズワン品番
0-9413-02
折りたたみ時幅(mm)
170(自立可)
足パイプ径(Φmm)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000