アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 診察室備品
アズワンの 診察台
折りたたみ診察台 有孔・ムーブタイプ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25501727
品番
TB-1008U 60
参考基準価格(税別)
¥71,500
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
色
スカイブルー
種別
スカイブルー
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
500×1800×600
アズワン品番
8-7976-02
材質
フレーム/スチール(粉体塗装仕上)、マット/オリジナルレザー
厚さ(mm)
【クッション】30
質量(kg)
約14
耐荷重(kg)
250(等分布荷重)
寸法(幅W×長さL)(mm)
【折り畳み時】500×900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000