洗髪車 (低床型)

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25501815 品番GT
参考基準価格(税別)¥700,000 販売価格(税込) ¥768,900
販売価格(税別)
699,000

頭受けの高さが、470〜1050mmまで自在に調節できます。空圧ポンプにより、頭受けがスムーズに180°回転します。
湯幅を太目と細目に切替えることができます。
強制排水ポンプ付きですので高い場所にも排水が容易に行えます。
温度調節器付きですのでお好みの湯温を常時保つことができます。

キャスターΦ100mm(静音対角ストッパー付き) 付属品シャンプーブラシ1個 材質本体/ステンレス(SUS304)、洗髪槽・小物入れ/PVC(塩化ビニル樹脂) 質量(kg)約46 電源AC100V500W、2P/3P兼用50/60Hz共用 タンク容量(L)清水槽/34L(使用量30L)、汚水槽/40L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×930 キャスター径(Φmm)100 アズワン品番0-1381-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする