キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)
付属品シャワーヘッド(出水形状切換タイプ)、ステンレスバット、シャンプーブラシ、洗髪槽、足浴槽
材質本体/ステンレス(SUS304)、洗髪槽/PVC(塩化ビニル樹脂)、足浴槽/PP(ポリプロピレン)
電源(V)AC100(50/60Hz)700W、ヒーター500W
タンク容量(L)【給水】35、【排水】40
槽内寸法(mm)【足浴槽】340×250×235(20L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×855×980
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番0-5707-01