アズワン
アズワンの 入浴関連
アズワンの 入浴用品
アズワンの 介護洗面器
洗面器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25501867
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥2,882
販売価格(税別)
¥
2,620
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
小
材質
ステンレス(SUS304)
サイズ
小
容量(L)
約4
外径×深さ(Φmm×mm)
Φ320×105
アズワン品番
7-4430-02