アズワン
アズワンの 入浴関連
アズワンの 入浴用品
アズワンの 介護洗面器
洗面器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25501885
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,240
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
大
材質
ステンレス(SUS304)
サイズ
大
容量(L)
約6
外径×深さ(Φmm×mm)
Φ365×115
アズワン品番
7-4430-04