※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

掃除用具入れ ダスコット70-TNG

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25502165 品番-
参考基準価格(税別)¥73,700 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

モップやほうきなどの長尺の用具を収納できます。
雑巾掛け・バケツ収納を考慮した水受皿や洗剤などが置ける棚板付きです。
鍵付きなので、掃除機や洗剤などの収納にも適しています。

付属品パイプ、Sカン、棚板、雑巾掛、フック、水受皿、滴受 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)41 ニューグレー 外寸法(mm)700×515×1790 アズワン品番7-3216-02 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)700×515×1790
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする