YDM
YDMの 鋼製小物
YDMの 本体 鉗子
臓器・組織鉗子 アリス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
150
先端形状
2×3爪
注文コード
25502235
品番
80601/AE01S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
全長・先端形状
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
150
種別
150mm
先端形状
2×3爪
アズワン品番
61-3810-47
材質
ステンレス(SUS420J1)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000639M009
医薬品医療機器等法
一般医療機器