臓器・組織鉗子 アリス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)155 先端形状4×5爪 注文コード25502253 品番80603/AE03S
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は全長・先端形状など6種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)155 種別155mm 先端形状4×5爪 アズワン品番61-3810-49 材質ステンレス(SUS420J1) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000639M009 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする