YDM
YDMの 鋼製小物
YDMの 本体 鉗子
臓器・組織鉗子 アリス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
155
先端形状
5×6爪
注文コード
25502269
品番
80604/AE04S
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
全長・先端形状
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
155
種別
155mm
先端形状
5×6爪
アズワン品番
61-3810-50
材質
ステンレス(SUS420J1)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000639M009
医薬品医療機器等法
一般医療機器