臓器・組織鉗子 アリス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)220 先端形状5×6爪 注文コード25502278 品番80605/AE05S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は全長・先端形状など6種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)220 種別220mm 先端形状5×6爪 アズワン品番61-3810-51 材質ステンレス(SUS420J1) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000639M009 医薬品医療機器等法一般医療機器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25502278 80605/AE05S 25502287 80606/AE06S 臓器・組織鉗子 アリス YDM 臓器・組織鉗子 アリス YDM 1本 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする