YDM
YDMの 鋼製小物
YDMの 本体 鉗子
臓器・組織鉗子 アリス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
200
先端形状
6×7爪
注文コード
25502287
品番
80606/AE06S
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・先端形状
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
200
種別
200mm
先端形状
6×7爪
アズワン品番
61-3810-52
材質
ステンレス(SUS420J1)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000639M009
医薬品医療機器等法
一般医療機器