足指筋力測定器U

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25502314 品番TKK3364b
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥290,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。品番:TKK3365bはA/Dコンバータ1chを使用することで測定値をパソコンに保存できます。

付属品固定ベルト・アナログ出力コード 電源単3電池×2本(テスト用電池付属)またはAC100V50/60Hz(ACアダプター付属・TKK3364bのみ) アズワン品番7-4877-01 商品タイプレンタル品はこちら 寸法(mm)約200×480×110 質量(kg)約4 測定方法アイソメトリック測定 測定範囲(kg)0.5〜80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25502314 TKK3364b 28906789 TKK-3364B 足指筋力測定器U(ベルト付) 竹井機器工業 足指筋力測定器U(ベルト付) 竹井機器工業 1個 289,800 税込318,780 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする