足指筋力測定器U

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25502323 品番TKK3365b
参考基準価格(税別)¥290,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。品番:TKK3365bはA/Dコンバータ1chを使用することで測定値をパソコンに保存できます。

付属品固定ベルト・デジタル出力コード 電源単3電池×2本(テスト用電池付属)またはAC100V50/60Hz アズワン品番7-4877-02 寸法(mm)約200×480×110 質量(kg)約4 測定方法アイソメトリック測定 測定範囲(kg)0.5〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする