ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 処置車
足踏式処置車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
0-9943-03
注文コード
25502384
品番
KSC-PSH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥90,000
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
足踏式ペールを内部に装備。ペールは前方に傾斜させ物を入れやすくしています。
キャスター
Φ100mm(対角ストッパー付き)
付属品
ゴミ箱×1個
材質
ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材)
タイプ
引出し付き/ペール横向き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×855
キャスター径(Φmm)
100
アズワン品番
0-9943-03
足パイプ径(Φmm)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。