トッケン
トッケンの リハビリ・生活補助
トッケンの レクリエーション用品
多目的リハビリボード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25502515
品番
5100169
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
折りたたみ式でペグやパズル、言語療法など様々な訓練用で、角度調節が可能なボードです。
材質
木
質量(kg)
1
角度調整範囲
6段階
寸法(縦×横×高さ)(mm)
【収納時】440×360×60
アズワン品番
7-1570-01