Arno
Arnoの 診察・検査器具
Arnoの 打診器・打腱器
打診器 ZellaMed
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
質量(g)
160
アズワン品番
7-2804-02
注文コード
25502533
品番
CO120/BL
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
質量・アズワン品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ドイツ職人による手作りです!
2種類の打診ポイントと2種類の反射検査用ポイントがあります。
シャフト部は適度にしなやかです。
簡易的な色覚検査に使用できます。
アズワン品番
7-2804-02
種別
ブルー
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:26B2X10021AR0002
全長(mm)
210
質量(g)
160
色
ブルー
材質
ハンドル・軸・ヘッド/ステンレス、打診部/ゴム・プラスチック
医薬品医療機器等法
一般医療機器