曜日別特売
POP100 耐久ラミネートシート タカハラコーポレーション 25502689

耐久ラミネートシート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10枚)注文コード25502689品番POP100
参考基準価格(税別)¥10,780販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

剥がれにくく、耐久性・耐薬品性にも優れますので床面表示に適しています。
抗菌・防カビ加工済。

仕様ビバPOPラミネート種別ビバPOPラミネート材質PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム・特殊コート層寸法(mm)250×337使用可能用紙サイズA4アズワン品番7-3090-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする