神戸生絲
神戸生絲の ユニフォーム・シューズ
神戸生絲の ユニフォーム
神戸生絲の ナースストッキング・くつ下
大きな靴下 婦人 秋冬用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
25502838
品番
3693 グレー
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
足囲り45cmまで対応する超ゆったり特大タイプです。
色
グレー
仕様
婦人秋冬用
種別
グレー
材質
春夏用綿混タイプ/綿・ポリエスエル・PU(ポリウレタン)、秋冬用毛混タイプ/アクリル・ナイロン・ポリエステル・毛・PU(ポリウレタン)
サイズ(cm)
22〜27
適合サイズ(cm)
【足口・ふくらはぎ・足の甲各円周】18〜45
アズワン品番
7-1640-02