林製作所
林製作所の 施設用家具・備品
林製作所の 診察室備品
林製作所の 脱衣カゴ
脱衣ワゴン フレーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25502874
品番
YS-L5
参考基準価格(税別)
¥8,750
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
仕様
フレーム(2段タイプ)
材質
フレーム/スチール(粉体塗装)
質量(kg)
2.5
段数
2
キャスター
Φ40mm(ストッパー2個付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×400×780
均等耐荷重(kg)
5/段
アズワン品番
7-4641-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000