林製作所
林製作所の 施設用家具・備品
林製作所の 診察室備品
林製作所の 脱衣カゴ
脱衣ワゴン フレーム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25502917
品番
YS-L3-2N
参考基準価格(税別)
¥8,260
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
仕様
フレーム(ハイタイプ)
材質
フレーム/スチール(粉体塗装)
質量(kg)
2.1
キャスター
Φ40mm(ストッパー2個付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
525×390×710
均等耐荷重(kg)
5/段
アズワン品番
7-4524-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。